|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-65800497 Herst.-Nr.: 189632 EAN/GTIN: 4041056015804 |
| |
|
|  |  |
 | Offene Übertischarmatur mit Schwenkauslauf und speziellem Strahlregler. Der Kaltwasseranschluss befindet sich hinten an der Armatur. Passend nur für MTH-Geräte. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | offenes System | Ausführung: | Zweigriffarmatur | Anwendung: | Waschtisch | Montageart: | Wandbatterie | Ausladung: | 160 mm | Auslaufhöhe: | 110 mm | Oberfläche: | verchromt |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 53,75* | € 61,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 54,40* | € 63,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,53* | € 64,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,60* | € 74,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|