Warmwasserspeicher, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus FCKW-freiem Polyurethan- Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis- , Zweikreis- und Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 °C und "E" = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar Warmwasserspeicher, 100 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Schutzanode, Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis- , Zweikreis- und Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 °C und "E" = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Weitere Informationen:  |  | Nenninhalt: | 100 l | Temperaturbegrenzung: | true | Mit Wärmedämmung: | true | Mit Armatur: | false | Kunststoffrohrtauglich: | true | Boilerbetrieb: | true | Mit Display: | false | Mit Universalflansch: | true | Mit Wärmeaustauscher: | false | Werkstoff des Behälters: | Stahl |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |