Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHOENIX CONTACT FL SWITCH GHS 4G/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel 22411687
Artikel 22411687
Artikel-Nr.:
     721DN-22411687
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700271
EAN/GTIN:
     4046356517706
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
Factory Line Wired Kopfstation Der Modular Managed Switch (Modular Managed Switch System - MMS) ist ein industrietauglicher Ethernet-Switch und besteht aus einer Kopfstation, den Erweiterungsmodulen und den Interface-Modulen. Die Kopfstation und die Erweiterungsmodule enthalten die gesamte Ethernet-Switching-Technologie. Die Interface-Module bilden die Schnittstelle zur gewünschten Übertragungsphysik. Mit Hilfe eines Erweiterungsmoduls können Sie die Kopfstation von acht Ports auf 16 Ports erweitern, mit zwei Erweiterungsmodulen auf maximal 24 Ports. Über die verschiedenen Interface-Module können Sie das gewünschte Übertragungsmedium frei wählen. Technische Daten: Ethernet-Schnittstelle: Anzahl Ports: 8 erweiterbar auf max. 24 Ports Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s (bei GHS) Anschlussart: 8 Ports über FL IF-Module LWL-Schnittstelle: Anzahl Ports: 8 erweiterbar auf max. 24 Ports Anschlussart: über Interface-Module Maximale Leitungslänge: 100 m Versorgungsspannung: 24 V DC Versorgungsspannungsbereich: 18,5…30,5 V DC Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur (Betrieb): 0…55 °C Gigabit Modular Switch, Kopfstation mit 4 integrierten Gigabit-Ports, (als Twisted Pair oder LWL-Ausführung) modular erweiterbar bis 24 Ethernet-Ports
Weitere Informationen:
Gigabit Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
-16
Montageart:
sonstige
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.700,29*
€ 1.790,88*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.799,66*
€ 5,95*
€ 2.124,39*
Lager 721
€ 6,95*
€ 2.125,17*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,17*
€ 2.528,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313410
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2989307
ab € 492,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 330,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 330,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 711,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 330,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 332,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2832357
ab € 70,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 73,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2989158
ab € 47,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2989161
ab € 47,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2901802
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2989174
ab € 47,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2901805
ab € 42,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2901812
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901809
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901820
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901815
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2989255
ab € 52,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2989268
ab € 53,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901803
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2989271
ab € 53,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901813
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901810
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901821
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901816
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901799
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901804
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901801
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901808
ab € 70,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2901811
ab € 61,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901822
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901817
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.486,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 285,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 142,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2989187
ab € 58,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2989190
ab € 58,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2989242
ab € 58,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901829
ab € 53,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2901832
ab € 52,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2901836
ab € 53,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2989284
ab € 62,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2989297
ab € 66,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2989349
ab € 66,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2901830
ab € 55,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2901833
ab € 57,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2901826
ab € 92,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2901827
ab € 92,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2901828
ab € 92,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2901831
ab € 92,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2901834
ab € 92,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2901838
ab € 74,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 5,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2988120
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG