Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROTEC.net PPP5E Panel 24 Port Kat 5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 05300005
Artikel 05300005
Artikel-Nr.:
     721DN-05300005
Hersteller:
     PROTEC.net
Herst.-Nr.:
     PPP5E
EAN/GTIN:
     4016705300051
Artikeldatenblatt
Patchfelder Cat.5e Voll geschirmtes Verteilerfeld zum Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung. Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. Material: Stahl. Entspricht ISO/IEC 11801 Class D-2000+, TIA/EIA 568 Enhanced Cat.5,e EN 50173, EN 55022. POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Montageart:
19 Zoll-Einbau
Farbe:
grau
Kategorie:
5E
Anschlussart:
LSA
RAL-Nummer:
7035
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 5,90*
ab € 93,84*
€ 99,18*
€ 5,90*
ab € 93,84*
€ 99,18*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.