Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Verlängerungskabel, USB 2.0, 480 Mbit/s, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721B-78105302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200618
EAN/GTIN:
     4047443443748
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
- High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verlängern eines USB-Kabels oder eines USB-Gerätes mit integriertem Kabel, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung Lieferumfang: - 1 USB-Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
29.74 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromübertragung:
0,5 A
Farbe:
Schwarz
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1972
1
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,61*
1
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 5,59*
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,59*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,84*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.