|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721B-70604765 Herst.-Nr.: 320626 EAN/GTIN: 4026187003494 |
| |
|
|  |  |
 | Digitaler HDMI FTA SAT-Receiver, Upscaling-Funktion bis 1.080i, EPG, AC3, Bild in Bild, Timer, 4:3 und 16:9 Formaterkennung, 1x HDMI, 2x Scart, Unicable tauglich DVB-S Free to air (FTA) Receiver mit HDMI Anschluss für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen, 1 x HDMI, 2 x Scart, Upscaler bis 1080i, Netzschalter Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Silber | HDMI-Anschluss: | true | Netzschalter: | true | RS-232 Schnittstelle: | true | HF-Durchschleif-Ausgang: | true | S-VHS-Ausgang: | false | Anzeige: | 7 Segment | USB-Anschluss: | false | HF-Modulator: | false | Software-Plattform: | sonstige | Anzahl der Scart-Anschlüsse: | 2 | Frequenzbereich: | 950 MHz; 2010 MHz | Timer: | true | Radiotaste: | true | Twin-Receiver: | false | Mit Festplatte: | false | Receiver-Typ: | digital-sat | Audio-Ausgang analog: | true | Audio-Ausgang digital, koaxial: | true | Audio-Ausgang digital, optisch: | false | Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung: | true | Max. Speisestrom: | 300 mA | Kindersicherung: | true | Software-Update: | Daten-Schnittstelle | Art der Spannungsversorgung: | 235 V AC | Anzahl der HF-Eingänge: | 1 | Steuersignal am HF-Eingang: | 0/14/18 V DiSEqC | Mit On Screen Display: | true | Anzahl der Programmspeicherplätze: | 4500 | Videotextfunktion: | Durchschleifung für TV und durch integrierten Generator | HDTV tauglich: | false |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 44,03* | € 52,03* |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 45,89* | € 53,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,27* | € 63,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|