Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WHIRLPOOL AWZ 8000 PRO Ablufttrockner 8kg Gewerbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 55700641
Artikel 55700641
Artikel-Nr.:
     721B-55700641
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     857580000110
EAN/GTIN:
     8003437468971
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner
elektronische Steuerung, Startvorwahl 3,6,9 Std., Summer, Anzeige für Flusensieb reinigen, 6th Sense Technologie: automatische Anpassung des Energieverbrauchs an die Art und das Volumen der Wäsche, Feuchtigkeitssensor, Übertrocknungsschutz, 8 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle und Pflegeleicht, 5 Zeitprogramme 20,30,40,60,90 Min., Lüften 30 Min., Zusatzoptionen: Schonen, reversierende Trommel, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, verstärkte Edelstahltrommel, besserer Antrieb durch breiten Antriebsriemen, 24 Monate Garantie bei gewerblicher Nutzung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Fassungsvermögen:
8 kg
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 435,07*
€ 438,80*
Frei Haus
ab € 468,79*
€ 487,15*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG