Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KIRSCH MED-520 Medikamenten-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 55303047
Artikel 55303047
Artikel-Nr.:
     721B-55303047
Hersteller:
     Philipp Kirsch
Herst.-Nr.:
     10113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank elektronische Steuerung, digitale und gut lesbare LED-Temperaturanzeige, gut zugängliches Schaltzentrum mit Schlüsselschalter gegen Manipulation, Minimum/Maximum-Temperaturspeicher, mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und Abtauregelung für maximale Temperaturkonstanz, optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall, Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen, potentialfreier Kontakt für Anschluss an Fernwarnanlagen, Schnittstelle RS485 für PC-gestützte Temperaturdokumentation, Umluftkühlung, optimierte Luftleitbleche für minimale Temperaturunterschiede im Innenraum, Temperaturbereich +2 bis +20°C, automatische Schnellabtauung, 12 höhenverstellbare Schubfächer mit je 2 verstellbaren Längs- und 12 verstellbaren Querteilern, auf Rollschubführungen mit Arretierung, oberstes Schubfach abschließbar, Türanschlag rechts wechselbar, Tür abschließbarnach DIN 58345
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
894 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:
500 l
Höhe:
1930 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
760 mm
Grundfarbe der Tür:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.835,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG