Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LIEBHERR GKv 5760-20 Gastronorm-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 55300290
Artikel 55300290
Artikel-Nr.:
     721B-55300290
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998645500
EAN/GTIN:
     9005382095430
Suchbegriffe:
Gastro-Eiskasten
Gastro-Kühlschrank
Gastroeiskasten
Gastrokühlschrank
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, dynamische Kühlung (Umluft), Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, Gastronorm GN 2/1 - 65 x 53 cm, 6 Ablageflächen, davon 5 verzinkte Roste verstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, Höhe Stellfüsse 15-18 cm -
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
440 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
true
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Breite:
750 mm
Tiefe:
750 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
583 l
Innenlüfter im Kühlteil:
true
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 979,75*
Frei Haus
€ 1.131,08*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,75*
€ 1.165,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG