Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AEG NSH 85 VA Natursteinheizung 0,85kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung kann abweichen
Abbildung kann abweichen
Artikel-Nr.:
     721B-55000849
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189878
EAN/GTIN:
     4041056017204
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
hochwertige Verarbeitung edelster Natursteine, wohlig warme Oberflächen, ansprechendes Design, auch zur Verwendung im Bad geeignet, baubiologisch optimale Heizung, gesunde Strahlungswärme, keine Verwirbelung von Staub, Pollen und Keimen mit der Raumluft, unsichtbare Befestigung, ohne Dämmplattte, Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen, Funkschutzzeichen EMV, Sicherheitssystem: 2 selbstrückstellende Sicherheitstemperaturregler, Tiefe mit Wandabstand nur 7 cm Stein: Dolomit, Farbe: hellgrau Für senkrechte oder waagrechte Wandmontage. Festanschluss, unsichtbarer Elektroanschluss hinter der Platte. Bei Einsatz des Funk-Raumtemperaturreglers genügt eine Steckdose für den Betrieb. Behagliche Strahlungswärmeabgabe wie bei einem Kachelofen, gleichmäßige, gesunde Wärmeverteilung im gesamten Raum. Raumsparendes Heizsystem, Tiefe mit Wandabstand nur 7 cm. 8 edle Steinsorten aus aller Welt, jede Natursteinheizung ein Unikat. Geringe Heizleiterbelastung, 2 integrierte Temperatursensoren in jedem Heizkörper. Als Teilspeicherheizung einsetzbar, Ausnutzung von Sondertarifen verschiedener Energieversorger. Verschleiß- und wartungsfrei. Komfortable Temperaturregelung mit Funk-Raumtemperaturregler (Zubehör). 5 Leistungsvarianten von jeder Steinsorte - für jeden Raum das passende Gerät. Kalkstein aus Griechenland, marmoriert mit starken grauen Einschlüssen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen, Funkschutzzeichen EMV, IP 25 (strahlwassergeschützt).
Weitere Informationen:
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
horizontal/vertikal
Schutzklasse:
II
Höhe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
44 kg
Schutzart (IP):
IP25

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 393,62*
€ 396,89*
€ 5,90*
ab € 431,86*
€ 434,89*
€ 5,95*
ab € 436,21*
€ 453,06*
Frei Haus
ab € 482,15*
€ 501,13*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG