Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ROMMELSBACHER TK 2505 Kleinküche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROMMELSBACHER TK 2505 Kleinküche
Artikel-Nr.:
     721B-54001081
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     TK 2505
EAN/GTIN:
     4001797250001
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kochzentrum
Küchen-Center
kompakte Kleinküche mit 2 Kochstellen, 230 V ~ 2500 Watt, 145 mm Ø, 1000 W / 180 mm Ø, 1500 W, formschönes Softline Design, kompakte Kleinküche mit zwei Kochstellen, Gussheizplatten mit 7 Takt Regelung, Backraum 22 l, CleanEmail beschichtet, Ober-/ Unterhitze (1150 W) und Grill (1000 W) jeweils stufenlos regelbar, automatische Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-Steckdose anschließbar, Tür-Doppelverglasung, mit Sichtfenster, 2 Kontrolllampen, inkl. emailliertem Bratblech und verchromtem Grillrost
Weitere Informationen:
Garraumvolumen:
22 l
Leistung:
2500 W
Grundfarbe:
weiß
Drehspieß:
false
Werkstoff der Kochstelle:
Gussheizplatte
Ausführung:
Grillautomat mit 2 Kochplatten
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze/Grill
Breite:
585 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
345 mm
Zeitschaltuhr:
true
Mit Thermostat:
true

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 112,41*
€ 122,99*
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 136,33*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG