Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SCHARNBERGER+HASENBEIN 39344 LED-Tropfen E14 2,3W Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 35002993
Artikel 35002993
Artikel-Nr.:
     721-35002993
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39344
EAN/GTIN:
     4034451393448
Suchbegriffe:
Led Birne
LED E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED Tropfenlampen Dekorative LED-Lampen in Tropfenform. Spannung 230 V. Mittlere Lebensdauer 30.000 Std. Lichtfarbe warmweiß 3.000K. Lichtstärke ca. 70lm. Deko-LED Tropfenform 45x78mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glüh-, Halogen- und Energiesparlampen. LED Leuchtmittel in Tropfenlampen-Form, warmweiß, 3000K, opal. Eignet sich hervorragend als Orientierungslicht, zur Objektbeleuchtung oder als effektvolle Zusatzbeleuchtung und sind echte Stars in Sachen Energie sparen. Mit der sparsamen LED-Technik sparen Sie bis zu 80 % Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen. Die extrem lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden garantiert darüber hinaus lang anhaltende Freude an einer modernen und zeitgemäßen Beleuchtung., AUSLAUFARTIKELEnergieeffizienzklasse: AuslaufLetzte Aktualisierung am: 11.03.2014 14:40:37
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2.3 W
Ausführung Glas:
nicht zutreffend
Lampenform:
Globe
Sockel:
E14
Nennstrom:
10 mA
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 19,6043*
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 20,55*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,6043*
€ 23,32912
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG