Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NOBILE 1560351243 LED PANEL Q2 FLAT 44W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOBILE 1560351243 LED PANEL Q2 FLAT 44W
Artikel-Nr.:
     721-35002671
Hersteller:
     Nobile
Herst.-Nr.:
     1560351243
EAN/GTIN:
     4044538037578
Suchbegriffe:
LED-Panel
Q2 – 44 W mit 64 lm/W Systemleistung, schnellen, einfache Montage, Einlegemontage in Deckensysteme mit Modul 625, Aluminiumprofil und Acryl-Diffusorscheibe, dimmbare Ausführung lieferbar (Phasenabschnittdimmer), vielfältige Einsatzmöglichkeiten, hohe Energieeffizienz, ca. 60 lm/W, hohe Lebensdauer ca. 40.000 Std., mit optionaler Decken-/Wandbefestigung auch für Wand- und Deckenmontage geeignet, mit Seilabhängung auch als Pendelleuchte einsetzbar, iInklusive Betriebsgerät und Anschlussleitung 1,5 m, auch andere Abmessungen lieferbar Lichtfarbe warmweiß, 3000 Kelvin Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken 625. Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör für Pendelabhängung oder Wand-/Deckenaufbau. Das passende Betriebsgerät für die Leuchte ist im Lieferumfang enthalten. Dimmbare Ausführung dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Material: Aluminium, Acryl-Diffusorscheibe; Oberfläche: Aluminium eloxiert, Acryl opal Deckenausschnitt (LxBxH): 600 x 600 mm; Abmessungen (LxBxH): 620 x 620 x 40 mm Farbwiedergabe: Ra >80
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
44 W
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Lichtaustritt:
direkt

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,04*
€ 515,69*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 522,05*
€ 542,96*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,05*
€ 621,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG