Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HOUBEN 535751 Fassung G12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 33902036
Artikel 33902036
Artikel-Nr.:
     721-33902036
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     535751
EAN/GTIN:
     4014364907765
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Gewindebuchsen
Halogenfassung
G12-Fassungen Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP T250, Nennwert: 5/500/5 kV Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse max. Ø 1,8 mm. Gewicht: 30,7 g Typ: 42210 Gewindebuchsen M3
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Nippelgewinde:
ohne
Fassung:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
false
Werkstoff:
Keramik
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 6,77*
50
€ 4,80*
ab € 6,69*
€ 7,09*
Lager 721
1
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 8,16*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG