|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-33600197 Herst.-Nr.: 76221-21 EAN/GTIN: 4008321962980 |
| |
|
|  |  |
 | FLORALUMEN®-P/-FFLORALUMEN® vereint alle Voraussetzungen einer modernen Pflanzenleuchte. Hochwertige Materialien, markantes Design, ausgewogenes Lichtspektrum sowie hervorragende Energieeffizienz stellen die herausragenden Eigenschaften dar.Hochwertiges weißes Aluminiumgehäuse (RAL9016)Lichtstarke Pflanzenleuchte mit HCI®-Lampentechnologie sowie OSRAM POWERTRONIC® insideLichtspektrum mit ausgewogenen blauen und roten Anteilen für gesunde PflanzenentwicklungFLORALUMEN®-P: Pendelleuchte mit bis zu 2 m Zuleitung zur DeckenmontageFLORALUMEN®-F: Zur Festmontage an Wand oder DeckeLieferzeit auf Anfrage IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, bestückt mit Lampe, Lichtfarbe 830, 220-240 V, 50-60 Hz, Ausstrahlungswinkel 30°, E27 Sockel Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 70 W | Schutzart (IP): | IP20 | Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: | 850 °C - 5 sec. | Mit Leuchtmittel: | true | Nennspannung von/bis: | 220 V; 240 V | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Schutzklasse: | I |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 106,40* | € 118,46* |  |  |  | | |  | | 2 |  | Frei Haus | – | € 121,39* |  |  |  | Lager 721 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 128,63* | € 142,95* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 150,96* | € 167,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 173,53* | € 191,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|