Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OSRAM LK40LEDCOLOR LED-Kette 40er Farbwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 33402334
Artikel 33402334
Artikel-Nr.:
     721-33402334
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LK40LEDCOLORCC
EAN/GTIN:
     4008321088413
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Dekoleuchte
Effektleuchte
Farbwechsellampe
LED-Lichterketten - farbwechselndDie LED-Lichterketten sind wahre Alleskönner und auch erhältlich mit RGB-LED. Lichterketten mit Farbwechsel-LED (cc) sind das Highlight auf jeder Party.Ausgestattet mit flimmerfreien RGB-LED Mit 40 oder 80 LEDLED-Abstand 0,15 m24-V-Trafo mit 10 m Zuleitung, geeignet für den Außen einsatzGeringe Wärmeentwicklung, ideal für Bäume und SträucherRobust, niedriger Energieverbrauch und extrem haltbar IP44, 230 V, nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Stoßfest:
false
Geeignet für Backofen:
false
Geeignet für Kühlschrank:
false
Kohlefaden:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
1
€ 10,95*
€ 26,11*
1
€ 4,50*
ab € 22,18*
€ 26,21*
1
€ 5,95*
ab € 24,35*
€ 28,78*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 25,92*
€ 30,64*
6
Frei Haus
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
088437
ab € 36,75*
Ähnlich
Radium
42318641
ab € 17,52*
Ähnlich
Radium
42318642
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG