Nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628, mit VDE-Zeichenaus schlagfestem, flammwidrigen Kunststoff, transparenter oder grauer Deckel, mit 2 Sicherungen D01, 5-polig, Schiebeklemmtechnik, mit 2 Stück Sicherungseinsätzen 6A, vorverdrahtet mit robusten, kurzschlussfesten Stromschienen, Abgang zur Leuchte 2 x mit Doppel-Abgangstüllen,für Lichtmaste ab 70 mm Ø und Türgrößen ab 66 x 240 mm, Anschluss: 1-3 Kabel bis 5 x 10 mm² Sicherungskasten EKM 2042 DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 - mit VDE Zeichen, Anpassung der Eingangsschelle an Kabeldurchmesser ohne Ausschneiden, bewährte Schiebeklemm-Technik für einfachen und sicheren Anschluss, ohne lose Teile, die in den Lichtmast fallen könnten, einfache Leuchtenkabel-Montage durch von vorn einsteckbare Doppel-Abgangstülle, vorverdrahtet mit robusten, kurzschlussfesten Stromschienen, aus schlagfestem, flammwidrigen Kunststoff, transparenter oder grauer Deckel, Berührungsschutz gem. BGV A2 (VBG4), Schutzklasse II, Schutzart IP 43 (SK) oder IP 54 (SKF), Mast-Innendurchmesser ab 70 mm, erforderliche Mast-Öffnung min. 66 x 240 mm, 2 Sicherungen D01, 5-polig, Schiebeklemm-Technik, Kabelzugang für 1, 2 oder 3 Kabel, Abgang zur Leuchte 2 mit Doppel-Abgangstüllen, Abmessungen: L x B x H: 240 x 66 x 55 mm für den Einbau in Lichtmaste Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP43 |
|