Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHILIPS QVF415-1x300/500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32803523
Artikel 32803523
Artikel-Nr.:
     721-32803523
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24383299
EAN/GTIN:
     8711559243832
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Großflächenstrahler
QVF415/416/417 – kompakt, robust und sparsam Die Scheinwerfer QVF415/416/417 sind kompakte, robuste und sparsame Universal-Fluter mit Halogenlampen. Die wetterfeste Konstruktion ist reinigungs- und wartungsfreundlich. Die hochwertigen Reflektoren sorgen für eine optimale Lichtverteilung bei einer direkten oder indirekten Beleuchtungsanwendung. Die Leuchte kann nach oben und unten um 80° verstellt werden. Als optionales Zubehör sind für die kleinste und mittlere Bauform Blendschutzklappen und vertikale Lamellenraster erhältlich, um einen direkten Blick auf die Lampe zu verhindern und somit die Blendung und unerwünschtes Streulicht zu minimieren. Mit dem Montagebügel ist die Leuchte für die Wand- oder Anbaumontage geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung von/bis:
230 V
Länge:
317 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
102 mm
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
1800 W
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart HI:
true
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,02*
€ 7,46*
7 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 12,06*
€ 14,75*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 23,44*
€ 27,79*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
27621200
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG