Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LTS AWA 7003 Waterproof Strahler HIT-DE 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32803409
Artikel 32803409
Artikel-Nr.:
     721-32803409
Hersteller:
     LTS
Herst.-Nr.:
     51013001
EAN/GTIN:
     4043544191564
Suchbegriffe:
Halogenstrahler
Wandleuchten Outdoor
halogenstrahler 70w
halogenstrahler ip55
Außenstrahler für Halogenmetalldampflampe 70 W HIT-DE-CE/RX7s, breitstrahlender Flächenreflektor, Gehäuse aus hochwertigem Druckguss, einbrennlackiert, inklusive Deckenbefestigung, Schutzglas klar, Versorgungseinheit integriert.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
70 W
Höhe/Tiefe:
305 mm
Breite:
185 mm
Länge:
140 mm
Schutzart (IP):
IP55
Farbe der Abdeckung:
weiß
Einbaubreite:
185 mm
Mit Montagebügel:
true
Einbaulänge:
140 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
false
Schaltung:
induktiv
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Leuchtmittel:
false
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Dimmbar:
false
Ballwurfsicher:
false
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Anbau
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
true
Zündgerät:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Zündgerät enthalten:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Betriebsgerät enthalten:
false
Ausstrahlungswinkel (Wert):
engstrahlend
Schlagfestigkeit:
ohne
Fassung:
RX7s
Reflektor:
gelocht
Mit Bewegungsmelder:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG