kompakter Scheinwerfer, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankung und UV-Strahlen bedingter Alterung), Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Leuchte ist ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, F-Zeichen Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Lichtverteilung: lichtstreuend asymmetrisch, 250 Watt HIT, magnetisches Vorschaltgerät, kompensiert, Bemessungsspannung: 230V 50Hz, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Schutzart IP65, Schutzklasse II, Abmessung: 630 x 485 x 200 mm, Gewicht: 10,5 kg, Lieferung einschließlich Leuchtmittel Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 250 W | Höhe/Tiefe: | 630 mm | Breite: | 485 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Lichtverteilung: | asymmetrisch |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |