Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GEWISS GW84883M HERCULES 250W HIE IP20 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32801674
Artikel 32801674
Artikel-Nr.:
     721-32801674
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW84883M
EAN/GTIN:
     8011564175327
Pendelreflektorleuchte HERCULES, Reflektor breitstrahlend gerippt, ohne Abschlussglas, 250 Watt HIE, magnetisches Vorschaltgerät, kompensiert, Bemessungsspannung: 230V 50Hz, Gehäuse aus Stahlblech lackiert, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Abmessung: Ø 470 x 480 mm, Gewicht: 7,3 kg, Lieferung einschließlich Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
true
Zündgerät enthalten:
true
Fassung:
E40
Betriebsgerät enthalten:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
250 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Betriebsgerät:
KVG
Zündgerät:
konventionell
Schaltung:
parallelkompensiert
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
475 mm
Durchmesser:
470 mm
Nennspannung von/bis:
230 V
Geeignet für Notlicht:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Pendel
Mit Schutzabdeckung:
false
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Lichtverteilung:
breitstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK08
Ballwurfsicher:
false
Brandschutz "F":
true
Brandschutz "FF":
false
Brandschutz "D":
false
Extremtemperaturbereich:
-25 °C; 25 °C
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
850 °C - 5 sec.

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,18*
€ 169,90*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 180,19*
€ 198,20*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG