Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GEWISS GW84494M TITANO 400W HIT IP66 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32801670
Artikel 32801670
Artikel-Nr.:
     721-32801670
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW84494M
EAN/GTIN:
     8011564174979
Suchbegriffe:
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Scheinwerfer
Wandleuchten Outdoor
Scheinwerfer mittlerer Leistung TITANO, Lichtverteilung: lichtstreuend asymmetrisch, 400 Watt HIT, magnetisches Vorschaltgerät, kompensiert, Bemessungsspannung: 230V 50Hz, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren "Alodine 1200" behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Abmessung: 427 x 418 x 260 mm, Gewicht: 12,2 kg, Lieferung einschließlich Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400 W
Höhe/Tiefe:
260 mm
Breite:
418 mm
Länge:
427 mm
Schutzart (IP):
IP66
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
false
Farbe der Abdeckung:
ohne
Mit Montagebügel:
true
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
false
Betriebsgerät:
KVG
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
false
Schaltung:
parallelkompensiert
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:
true
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Dimmbar:
false
Ballwurfsicher:
true
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Anbau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
true
Zündgerät:
konventionell
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Zündgerät enthalten:
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Brandschutz "F":
true
Gehäusefarbe:
grau
Betriebsgerät enthalten:
true
Nennspannung von/bis:
230 V
Ausstrahlungswinkel (Wert):
breitstrahlend
Brandschutz "D":
false
Extremtemperaturbereich:
-25 °C; 25 °C
Brandschutz "FF":
false
Schlagfestigkeit:
IK09
Fassung:
E40
Reflektor:
hochglänzend
Mit Bewegungsmelder:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: gewiss scheinwerfer, scheinwerfer 400w
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 15,00*
ab € 160,04*
€ 177,40*
€ 5,95*
ab € 188,58*
€ 206,76*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 224,21*
€ 243,25*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewiss
GW84491M
ab € 151,21*
Ähnlich
Gewiss
GW84491S
ab € 133,47*
Ähnlich
Gewiss
GW84495M
ab € 134,07*
Ähnlich
Gewiss
GW84494S
ab € 144,13*
Ähnlich
Gewiss
GW84496M
ab € 138,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG