Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RZB 671750.004 LED-Sicherheitsleuchte 4x1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32801397
Artikel 32801397
Artikel-Nr.:
     721-32801397
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671750.004
EAN/GTIN:
     4010319729642
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Einbauleuchte LED
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Serie: LED Halyxx® zur Rettungswegkennzeichnung, Sichtblende Edelstahl, hochtransparente Displayscheibe Kunststoff mit Rettungszeichen zweiseitig, LED im Lieferumfang enthalten. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar, EVG. Erkennungsweite: 19 m, Displayscheibe: 235x140 mm, 4 x LED 1 W, Nennbetriebsdauer 3h, Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben Deckenausschnitt: L 305 x B 42 x H 90 mm, Deckenstärke 5-35mm Rettungszeichenscheibenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Hochwertiges und edles Design. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Einfache Montage. LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil silber eloxiert, hochtransparente Displayscheibe, Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B)oder Dauerschaltung (D) anschließbar, inklusive LED. Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich I Kennzeichen nicht erforderlich I A++
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1.00 W
Höhe/Tiefe:
140.00 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schaltung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Aluminium
Breite:
55.00 mm
Fassung:
sonstige
Einbautiefe:
90.00 mm
Nennbetriebsdauer:
3.00 h
Nennspannung von/bis:
220.00 V
Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
false
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Einbaubreite:
42.00 mm
Länge:
320.00 mm
Mit Leuchtmittel:
true
Einbaulänge:
305.00 mm
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Montageart:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Ballwurfsicher:
false
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 177,28*
€ 189,43*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 181,50*
€ 194,26*
€ 4,95*
ab € 185,08*
€ 198,33*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG