Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B.E.G. KR36-8-1-LD-P Notleuchte 8W 1h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32801283
Artikel 32801283
Artikel-Nr.:
     721-32801283
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     1663
EAN/GTIN:
     4007529016631
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung
Aluminium-Profilleuchte im modernen Design Pendelmontage Dauer- und Bereitschaftsschaltung Funktionskontrolle und Prueftaster Inkl. Leuchtstofflampen Abmessungen: Hoehe 710 mm x Laenge 420 mm x Breite 95 mm 2 zusaetzliche Lichtaustritte unten Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl (Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe) bereits im Lieferumfang enthalten. weiteres Zubehoer (ohne Abbildung): Kunststoffscheibe, opal D36/O Art.-Nr.: 5584 zur Blindabdeckung, wenn die Leuchte mit Piktogramm auf nur einer Seite betrieben wírd. Metallscheibe D36/W - Art.-Nr.: 5585, als Blindabdeckung der Rueckseite bei Befestigung der Notleuchte an der Wand. Schutzkorb - Art.-Nr.: 7887, als Vandalismusschutz
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
8 W
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Plexiglasplatte
Ballwurfsicher:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 233,62*
€ 250,54*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 237,48*
€ 254,37*
€ 5,90*
ab € 237,69*
€ 254,58*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG