Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VOLLMER 36754 LED-Strahler 230V 10W 3200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLLMER 36754 LED-Strahler 230V 10W 3200K
Artikel-Nr.:
     721-32800296
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     36754
EAN/GTIN:
     4002940367546
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Großflächenstrahler
mit Bewegungsmelder, hohe Leistung von 10 W LED, Lichtleistung: 720 Lumen, entspricht ca. 40 W Halogenlampe, Abstrahlwinkel ca. 120°, für Anstrahlungen aller Art, Sofortlicht auch bei tiefen Temperaturen, ideal für Alarmbeleuchtung, mit Anschlusskasten und Schwenkbügel, integriertes Netzteil im Gehäuse
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 51,51*
€ 69,95*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 61,95*
€ 71,92*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG