Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MEYER Superlight Strahler HIT/HST-DE 150W sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYER Superlight Strahler HIT/HST-DE 150W sw
Artikel-Nr.:
     721-32800050
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8872041
EAN/GTIN:
     4022644126829
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
für Hochdruck-Entladungslampen (HIT-TC-CE, HIT-DE/HST-DE). Aluminium-Druckguss, Rinnenspiegel hochglänzend, breitstrahlend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Sicherheitsglas. Vorschalt- und Zündgerät eingebaut. Mit VDE Zeichen.Ausführung in engstrahlend oder asymmetrisch auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,38*
€ 251,87*
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 253,37*
€ 5,90*
ab € 244,23*
€ 264,34*
Frei Haus
ab € 259,25*
€ 280,08*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 269,16*
€ 290,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Meyer+Sohn
8 870 041 000
ab € 205,88*
Ähnlich
Meyer
8868041000
ab € 231,70*
Ähnlich
Meyer
8873041000
ab € 232,38*
Ähnlich
Scheinwerfer 1x150W HIT-DE-CRI, ws, breitstr
Meyer
8872061000
ab € 233,80*
Ähnlich
Scheinwerfer 1x35W HIT-TC-CE, sw
Meyer
8875041000
ab € 191,32*
Ähnlich
Meyer
8879043000
ab € 185,15*
Ähnlich
Scheinwerfer 1x70W HIT-CRI, sw, engstr
Meyer
8862041000
ab € 212,57*
Ähnlich
Meyer
8871041000
ab € 204,60*
Ähnlich
Scheinwerfer 1x70W HIT-DE-CRI, ws, breitstr
Meyer
8870061000
ab € 205,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG