|  |
 |
| Artikel-Nr.: 721-32602871 Herst.-Nr.: 68519 EAN/GTIN: 4034451685192 |
| | |
|
|  |  |
 | UV-A Leuchtstofflampen TL/10 Für UVA-Bestrahlungsgeräte. Sockel: G13, Rohr-Ø: 40,5 mm Leuchtstofflampe UV-A T12 38x1763mm UV-A Leuchtstofflampe mit Reflektor für Reprographie und Insektenfallen T12. Diese Leuchtstoffröhre ist im Inneren mit Leuchtstoffpulver beschichtet, welches kurzwellige UV-Strahlung in photochemische wirksame langwellige UV-Strahlung umwandelt. Die Rörhe ist ideal für die Flexodruck-Ausrüstung und Photopolymerisations-Prozesse. Für UVA-Bestrahlungsgeräte in der Erst- und Nachbestückung, weitere Anwendungen in Photochemie und Photobiologie. Darüber hinaus ist diese R Lampe mit einem internen 200-Grad- Reflektor zur weiteren Optimierung der Gesamteffizienz der Lampe ausgestattet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 100 W | Länge: | 1778 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Sockel G13, scharnberger+has. bräunungslampe, leuchtstofflampe stabform |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 27,97* | € 34,04* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 28,08* | € 34,16* |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,3299* | € 38,0999* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|