Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHARNBERGER+HASENBEIN 68500 CLEO-Performance 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32602861
Artikel 32602861
Artikel-Nr.:
     721-32602861
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68500
EAN/GTIN:
     4034451685000
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Für alle gut gekühlten Standard- und Profigeräte. UVB-Anteil max. 0,8%. Für alle Hauttypen (II bis IV). Mittlere Lebensdauer ca. 500 Stunden. Sockel: G13, Rohr-Ø: 40,5 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
40 W
Länge:
604 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 13,47*
25
Frei Haus
€ 14,77*
Lager 721
1
€ 13,95*
€ 17,7293*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7293*
€ 21,09787
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG