Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SCHARNBERGER+HASENBEIN 41813 Kompaktlampe Globe E27 240V 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32601470
Artikel 32601470
Artikel-Nr.:
     721-32601470
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41813
EAN/GTIN:
     4034451418134
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe Globeform
Energiesparlampe mit Schraubsockel
E27 220-240V 11W 2700K
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
11 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E27
Lichtfarbe:
827
Gesamtlänge:
139 mm
Durchmesser:
82 mm
Lichtstrom:
450 lm
Lampenform:
Globe
Farbtemperatur:
2700 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
false
Außenanwendung:
true
Integrierter Dämmerungssensor:
false
Schalthäufigkeit beliebig:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,1496*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG