|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-32600832 Herst.-Nr.: CFL 28W/835 4-PIN EAN/GTIN: 4050300816982 |
| |
|
|  |  |
 | Vielfach eingesetzte Kompaktleuchtstofflampe in der bekannten Brezel-Form. Für Betrieb mit VVG + EVG. OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin Lampen sind schlanke Kompaktleuchtstofflampen. Die viereckige Form ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung, wobei Schatten an den beiden Enden und dunkle Stellen vermieden werden. Sie eignen sich ideal für flache Wand- und Deckenleuchten.Lichtstrompakete von 1.050 bis 2.700 lmVerfügbar in 3 Wattagen: 16 W, 28 W, 38 WVerfügbar in 2 Lichtfarben: 827 und 835Geeignet für KVG- und EVG-BetriebAnwendungmöglichkeitenOffentliche Gebäude, Rezeptionen, Bürobeleuchtung, Flure usw. Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 28 W | Sockel: | GR10q (4-pins) | Lichtstrom: | 2050 lm | Farbwiedergabestufe: | 80-89 (Klasse 1B) | Farbtemperatur: | 3500 K | Integrierter Starter: | false | Anzahl der Lampenrohre: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 5,03* | € 6,42* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 6,90* | – | € 6,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,66* | € 6,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,00* | € 8,31* |  |  |  | Lager 721 | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 9,87* | € 11,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|