Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEDVANCE DULUX L 24W/830 Kompaktlampe wws 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32600437
Artikel 32600437
Artikel-Nr.:
     721-32600437
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     DULUXL24W/31
EAN/GTIN:
     4050300010762
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Kompakt-Leuchtstofflampen DULUX® L LUMILUX (TC-L) Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit EVG oder konventionelen VG Produktvorteile: Sehr wirtschaftlich. Hervorragender Lichtstrom. Hervorragende Lichtausbeute. Lange Service-Lebensdauer. OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC® EVG. Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Verbesserte Wartung. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC© QTi DALI/DIM). Farbwiedergabeindex Ra: 80…89. Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischem Betriebsgerät. Auch in Blau verfügbar. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1800 lm
Gesamtlänge:
320 mm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3000 K
Integrierter Starter:
false
Anzahl der Lampenrohre:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.