Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEDVANCE DULUX S 11W/840 Kompaktlampe weiß G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32600419
Artikel 32600419
Artikel-Nr.:
     721-32600419
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     DULUXS11W/21
EAN/GTIN:
     4050300010618
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Kompakt-Leuchtstofflampen DULUX® S LUMILUX (TC) Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit konventionellen VG Produktvorteile: Extrem wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Extrem flache Bauform. Lange Service-Lebensdauer. Verbesserte Wartung. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 10.000 h. Farbwiedergabeindex Ra für Lampen mit weißem Licht: 80…89. Auch in Rot, Grün und Blau verfügbar. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Anwendungsgebiete: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Gesamtlänge:
237 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbtemperatur:
4000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG