Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FEILO SYLVANIA 0025882 Lynx-S G23 9W 827 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32600301
Artikel 32600301
Artikel-Nr.:
     721-32600301
Hersteller:
     Feilo Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025882
EAN/GTIN:
     5410288258829
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Lynx CF-S Lynx-S 9W G23 827
Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
600 lm
Gesamtlänge:
165 mm
Durchmesser:
28 mm
Sockel:
G23 (2-pins)
Geeignet für EVG:
false
Amalgamtechnologie:
false
Schwarzlichtlampe:
false
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Spezielle Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse:
A
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
2700 K
Integrierter Starter:
true
Anzahl der Lampenrohre:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,18*
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,45*
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,48*
Lager 721
10
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 2,89*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0025891
ab € 1,635*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025881
ab € 1,861*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025887
ab € 1,901*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25885
ab € 1,811*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25886
ab € 1,704*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025883
ab € 1,85*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025889
ab € 1,685*
Ähnlich
Havells Sylvania
525060
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.