Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHARNBERGER+HASENBEIN 47168 Glühlampe B 30x60 Ba22d 24V 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32505683
Artikel 32505683
Artikel-Nr.:
     721-32505683
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     47168
EAN/GTIN:
     4034451471689
Suchbegriffe:
Birnenform
Birnenlampe
Glühlampe BA22D
Glühlampe Birnenform
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Nennstrom:
1042 mA
Sockel:
sonstige
Durchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Farbe:
ohne
Lampenform:
Birnen-Form
Lampenspannung:
24 V
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Halogen:
false
Krypton:
false

Sonderklassifizierung: false:false
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 2,44*
€ 3,05*
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,14*
Lager 721
€ 13,95*
€ 4,2003*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2003*
€ 4,99836
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG