Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHARNBERGER+HASENBEIN 40559 Glühlampe E40 130V 300W klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32505455
Artikel 32505455
Artikel-Nr.:
     721-32505455
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40559
EAN/GTIN:
     4034451405592
Suchbegriffe:
Glühlampe E40
Glühlampe Klar
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Tropfenform
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
130 V
Sockel:
E40
Ausführung:
klar
Durchmesser:
88 mm
Gesamtlänge:
186 mm
Stoßfest:
false
Geeignet für Backofen:
false
Geeignet für Kühlschrank:
false
Kohlefaden:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Krypton:
false
Mehrfach-Glühwendel:
false

Sonderklassifizierung: false:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 11,43*
Lager 721
€ 13,95*
€ 15,266*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,266*
€ 18,16654
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG