Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHARNBERGER+HASENBEIN 27123 Glassockel W2x4,6d 12-15V 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32504051
Artikel 32504051
Artikel-Nr.:
     721-32504051
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27123
EAN/GTIN:
     4034451271234
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Glassockellampe
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Nennstrom:
66 mA
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
W2x4,6d
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Lampenform:
Röhren-Form
Lampenspannung:
15 V
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Halogen:
false
Krypton:
false

Sonderklassifizierung: false:false
Weitere Suchbegriffe: W2x4.6d-Lampen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 9,90*
€ 0,57*
10
€ 5,95*
€ 0,62*
10
€ 6,90*
€ 0,73*
Lager 721
10
€ 13,95*
€ 0,7612*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7612*
€ 0,90583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glassockellampe 0,2W 6-7V, 30mA, T5
Scharnberger + Hasenbein
27105
ab € 0,57*
Ähnlich
Glassockellampe 0,4W 12-15V, 30mA, T5
Scharnberger + Hasenbein
27122
ab € 0,48*
Ähnlich
Glassockellampe 1W 6V, 165mA, T5
Scharnberger + Hasenbein
27100
ab € 0,56*
Ähnlich
Glimmlampe B15d 230V, 14x30mm, m.Widerstand
Scharnberger + Hasenbein
28051
ab € 3,75*
Ähnlich
Glimmlampe B15d 400V, 14x30mm, m.Widerstand
Scharnberger + Hasenbein
28052
ab € 3,54*
Ähnlich
Glimmlampe Ba15d 115V, 14x30mm, m.Wider
Scharnberger + Hasenbein
28050
ab € 3,48*
Ähnlich
Röhrenlampe 0.9W 24V, 30mA, W2x4,6d
Scharnberger + Hasenbein
27140
ab € 0,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27141
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG