|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-32502290 Herst.-Nr.: 64548 ECO A EAN/GTIN: 4008321928153 |
| |
|
|  |  |
 | Die energiesparende Alternative zur Glühlampe 30 % Energieersparnis gegenüber der Glühlampe. Mittlere Lebensdauer: 2.000 Stunden, geringere Wärmeentwicklung, Farbtemperatur: 2.800K, voll dimmbar. klar für brillantes Halogen-Licht - matt für blendfreies Licht. HALOGEN ECO: der 1:1 Halogenersatz zur herkömmlichen GlühlampeMit der HALOGEN CLASSIC A ECO bietet OSRAM einen Ersatz zur herkömmlichen Glühlampe. Sie lebt nicht nur doppelt so lang, sondern überzeugt vor allem durch ihr schönes warmes Licht. Sie ist zu 100% dimmbar an allen haushaltsüblichen Dimmern. Einfacher 1:1-Austausch gegen herkömmliche GlühlampenGleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe 100 % dimmbarSofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit Perfekte Farbwiedergabe (Ra=100) 2.000 h mittlere Lebensdauer Enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar UV-Filter Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe www.osram.com Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 105 W | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 55 mm | Gesamtlänge: | 110 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 osram, energiesparlampe mit schraubsockel e27, energiesparlampe mit schraubsockel 105w |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 2,35* | € 3,01* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,50* | ab € 3,68* | € 4,35* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | € 3,90* | ab € 3,792* | € 4,564* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,779* | € 5,738* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|