Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHARNBERGER+HASENBEIN 10876 Glühlampe BA15s 80V 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32501635
Artikel 32501635
Artikel-Nr.:
     721-32501635
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10876
EAN/GTIN:
     4034451108769
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
80 V
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Anzahl der Wendeln:
1
Technologie:
Glühlampe
Lampenleistung Wendel 1:
25 W
Farbe:
sonstige
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
false
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Wasserfahrzeug:
false
Geeignet für Fahrrad:
false
Geeignet für Moped:
false
Geeignet für Motorrad:
false

Sonderklassifizierung: false:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 6,71*
€ 8,06*
Lager 721
€ 13,95*
€ 10,9795*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9795*
€ 13,06561
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG