Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OSRAM 41835WFL HALOSPOT 111 G53 12V 50W 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel 32500022
Artikel 32500022
Artikel-Nr.:
     721-32500022
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     41835WFL
EAN/GTIN:
     4008321909213
Suchbegriffe:
Halogenlampe G53
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel G53
Leuchtmittel G53
Aluminium-Reflektor, Niederdrucktechnik, dimmbar. Mittlere Lebensdauer 3.000 Stunden. Sie möchten bestimmte Objekte selbst in hellster Umgebung noch besser hervorheben? Mit der HALOSPOT® 111 von OSRAM ist das kein Problem. Diese Halogenlampe mit großem Aluminiumreflektor sorgt rundum für optimale Ausleuchtung und weniger Streulicht. Die hervorragenden Bündelungseigenschaften dieser Lampe ermöglichen auch extreme Ausstrahlungswinkel von bis zu 4º.Brillantes AkzentlichtGriffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches HandlingBrenner mit Axialwendel für optimale LichtverteilungDrastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, der einen Großteil der Wärme nach vorne abstrahlt. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemaß IEC 60598-1Mittlere Lebensdauer: 3.000 hDimmbar*Ra=100Farbtemperatur: 35 W - 2.800 K, 50 W - 2.900 K, 75 W/100 W - 3.000 KSockel: G53UV-FilterLichtverteilungskurven unter www.osram.de* Geräuschentwicklung bei Kombination mit einigen Dimmern u. U. möglich.Unsere Empfehlung: Verwendung von OSRAM HTI DALI 150/230-240 DIM zusammen mit OSRAM DALI MCU
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Sockel:
G53
Ausstrahlungswinkel:
45 °
Lampenspannung:
12 V
Gesamtlänge:
67 mm
Durchmesser:
111 mm
Lichtstärke:
1400 cd
UV-Schutz:
true
Cool Beam:
false
Frontscheibe:
false
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 4,91*
1
€ 5,00*
€ 5,33*
1
€ 9,95*
ab € 4,98*
€ 6,02*
9 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 4,98*
€ 6,21*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 5,64*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram Halogenlampe QR111 12 V 8° G53 SP 50W
Osram
Osram0011752
ab € 4,91*
Ähnlich
Osram Halogenlampe QR111 12 V 8° G53 SP 75W
Osram
Osram0011776
ab € 4,65*
Ähnlich
Osram Halogenlampe QR111 6 V 35W 4° G53 41830SSP
Osram
Osram0011141
ab € 4,81*
Ähnlich
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 35W
Osram
Osram0335766
ab € 4,57*
Ähnlich
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 50W
Osram
Osram0011769
ab € 4,65*
Ähnlich
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 75W
Osram
Osram0011783
ab € 4,75*
Ähnlich
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 4° G53 SSP 35W
Osram
Osram0335728
ab € 4,65*
Ähnlich
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 4° G53 SSP 50W
Osram
Osram0011165
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG