Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PROTEC.class PAPL 235 Arbeitsplatzleuchte 2x35W EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung kann abweichen
Abbildung kann abweichen
Artikel-Nr.:
     721-05400400
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PAPL 235
EAN/GTIN:
     4016705404001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Langfeldleuchte
Leuchtenkörper besäumtes Stahlblech 0,6 mm, zusätzlich indirekte Beleuchtung durch Öffnungen über den Leuchtstoffröhren, Aluminium Reflektor deckt die Oberöffnung ab, graue Pulverlackierung RAL 9007 (Graualuminium feine Struktur), Lackierung stabilisiert und UV geschützt, Oberflächen gespült und phosphorgereinigt, Parabolspiegelraster Type PAR Batwing-Spiegelraster, Aluminium eloxiert, hochglänzend, Darklight-System, keine störenden Interferenzfarben, Parabollamellen im 75 mm Abstand, je 2 federnde Verschlüsse, abgehängte Montage möglich mit PAPL Abhängung, Lampenart: T5
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung von/bis:
220 V; 230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät:
EVG Standard
Länge:
1506 mm
Breite:
118 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Werkstoff des Rasters:
Aluminium
Reflektor:
hochglänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG