Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Geräteeinbaudose
>
Artikel
PROTEC.class PBRED-CEE Geräteeinbaudose CEE für PBR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
721-05102832
Hersteller:
PROTEC.class
Herst.-Nr.:
PBRED-CEE
EAN/GTIN:
4016705128327
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
geräteeinbaudose
CEE-Einbaudose Geräteeinbaudose für Industriesteckvorrichtungen mit 60 mm bzw. 70 mm (Lochabmessung 60x60 mm bzw. 70x70 mm möglich). Zum Einbau von CEE-Steckdosen bis 32A in Kabelkanal. Halogenfrei. Für PBR-Brüstungskanal. Hinweis: Der beiliegende Abdeckrahmen der PBRED-CEE wird zum Verdecken der Einbauöffnung (bei Geräten deren Flanschmaß 80 mm unterschreitet) benötigt! Zur Befestigung am Kanalboden. Material: Polyamid. Farbe: lichtgrau für PBR-Brüstungskanal
... >
PROTEC.class
>
PROTEC.class
>
Kabelkanäle + Zub.
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG