Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PROTEC.class PND 1475 Nylon Dübel 14x75 VE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTEC.class PND 1475 Nylon Dübel 14x75 VE 20
Artikel-Nr.:
     721-05100743
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016705107438
Suchbegriffe:
Nylondübel
Verwendung mit Holz- oder Spanplattenschrauben, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +75 C°, selbstlöschend nach UL 94 V2, geeignet für Beton R250, Vollziegel, Naturstein, Blockziegel
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
75 mm
Werkstoffgüte:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2464*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG