|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-05100628 Herst.-Nr.: PUV 28-2 EAN/GTIN: 4016705106288 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Steck-Klemm-Anschlusstechnik nach DIN 43871, DIN VDE 0603-1 und EN 60439-3, Fingersicher nach BGV A 2 (VBG 4), großer Verdrahtungsraum, Mauereinputzkasten mit Geräteträger aus Stahlblech, inkl. PE/N-Klemme, Blendrahmen und Tür aus Stahlblech (pulverbeschichtet), Farbe signalweiß ähnlich RAL 9003, mit Putzschutzplatte (aus Verpackung heraustrennbar), Mauerkasten und Abdeckung aus Kunststoff, Kennzeichnung nach DIN ISO 11469, Hohlwandverteiler: Glühdrahtprüfung 850 °C, Türanschlagswechsel ohne Demontage des Blendrahmens, innenliegender Schnappverschluss, Schutzklasse II (schutzisoliert) Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Reihen: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 28 | Farbe: | weiß | Höhe: | 435 mm | Breite: | 330 mm | Einbautiefe: | 81 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |