Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PROTEC.class PKK 2 140 Kabelklammer zweiseitig 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 05100216
Artikel 05100216
Artikel-Nr.:
     721-05100216
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     2482738
EAN/GTIN:
     4016705102167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter
für Wand- und Deckenmontage geeignet, halogenfrei, Bohrloch 6 mm, Material: Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Ausführung:
zweiseitig
Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2221*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG