Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FN2070-16/06 Netzfilter 1-Phase 16 A 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FN2070-16/06 Netzfilter 1-Phase 16 A 250
Artikel-Nr.:
     721-02581437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16967277
EAN/GTIN:
     7612774454922
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 119 x 85.5 x 57.6 mm, Resistance technical no
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.