|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-02029960 Herst.-Nr.: 571514 EAN/GTIN: 4013984162530 |
| |
|
|  |  |
 | Serienschalter 16 A 250 V~, Farbe: weiß; Schalter-/Tastereinsätze mit Wippen; Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Farbe: | weiß | Schaltungsart: | Serienschalter | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Tastschalter: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 2 | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Beleuchtung: | ohne Beleuchtung | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom: | 16 A | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX | Rückmeldekontakt: | false |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 15,61* | € 18,46* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 20,39* | € 24,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 21,36* | € 25,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|