Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELSO 411500*SERIENSCHALTER,PERL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 02004913
Artikel 02004913
Artikel-Nr.:
     721-02004913
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     411500
EAN/GTIN:
     4013984105223
Suchbegriffe:
Serienschalter
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze
Unterputzschalter
Serienschalter, Farbe: perlweiß; 10 A 250 V~; Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, Halteplatte und Dichtungsflansch. Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
weiß
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
false
Waschmaschinenschalter:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG