Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01908565 Herst.-Nr.: 615100224 EAN/GTIN: 4011395132463 |
| |
|
|  |  |
 | Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 8-fach-Rollladenaktor, Rollladenaktor, 6 A 8-fach 230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE Weitere Informationen:  |  | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 8 | Stromart: | AC | Bussystem EIB/KNX: | true | Busankopplung inklusive: | true | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Schaltstrom ohmsch: | 6 A | Funktion Schalten: | true | Schutzart (IP): | IP20 |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 270,26* | € 291,43* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 278,51* | € 299,85* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 281,79* | € 303,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 305,73* | € 327,41* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 322,66* | € 339,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|