Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LEGRAND H4140RW Steckdose italienisch 2-polig+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGRAND H4140RW Steckdose italienisch 2-polig+E
Artikel-Nr.:
     721-01907633
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     H4140RW
EAN/GTIN:
     8012199783031
Suchbegriffe:
Steckdose Italienisch
Steckdose Sicherheitsversorgung (Ro...
Steckdoseneinsatz
Unterputz-Steckdose
19 mm Stiftabstand, Kinderschutz, 2-modulig
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
50 Hz; 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Farbe:
rot
Abschließbar:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Auswurfmechanismus:
false
Halogenfrei:
true
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Montageart:
Unterputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Sonderstromversorgung:
weitere Sicherheitsversorgung (rot)
Ausführung:
sonstige
Abschaltbar:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Abdeckung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
3020
Mit Beleuchtung:
false
Mit Feinsicherung:
false
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG