Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 750-512 2DO 250V AC 2,0A Rel.2NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01906540
Artikel 01906540
Artikel-Nr.:
     721-01906540
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-512
EAN/GTIN:
     4045454428938
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
eib-i/o-modul
Ausgangklemmen, digital Relaisausgangsklemme für TS 35 CAGE CLAMP®-Anschluss I/O Modul zur Prüfung, lichtgrau 2-Kanal-Relaisausgangsklemme Relais 2 NO AC 230 V, DC 30 V potentialgebunden lichtgrau 2 Schließer
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsstrom:
2 A
Anzahl der Ausgänge:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Zulässige Spannung am Eingang:
230 V
Breite:
12 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
100 mm
Tragschienenmontage möglich:
true
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
230 V
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für EIB/KNX:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Systemkomponente:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 37,04*
€ 41,01*
€ 4,00*
ab € 38,0506*
€ 42,0406*
€ 4,90*
ab € 41,37*
€ 46,52*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 48,2595*
€ 51,9095*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 60,49*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,5535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,9831
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG